Prodotti /

Cod. Rexel
B392156
Cod. Produttore
92156
Cod. EAN
4007529921560

Informazioni di prodotto

Dispositivo Slave 360° UP bianco IP20 10m 1Canale

Documentazione tecnica

Rilevatore di presenza PD2-S-UP con funzione slave a 360 gradi, progettato per il controllo efficiente dell'illuminazione in ambienti elettrici. Questo dispositivo garantisce un rilevamento preciso dei movimenti, contribuendo al risparmio energetico e all'automazione degli impianti. Adatto per installazioni a soffitto, assicura una copertura completa e affidabile, migliorando il comfort e la sicurezza degli spazi. Realizzato con materiali di qualità per garantire durata e prestazioni costanti nel tempo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Dispositivo Slave con area di rilevamento circolare, Per ampliamento dell'area di rilevamento di un apparecchio Dispositivo Master, Impulso di attivazione al dispositivo Master in caso di rilevamento di un movimento indipendentente dalla luminosità dell'ambiente, Compatibile con tutti gli apparecchi Master, ad eccezione di: PD4-M-2C-DS-DE, apparecchi da 11-49 V, PD9-M-SDB, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L, PD2N-M-1C-LED

Serie

Rilevatore di Movimento / Presenza da interno