Prodotti /

Cod. Rexel
B393068
Cod. Produttore
93068
Cod. EAN
4007529930685

Informazioni di prodotto

Rilevatore di presenza FLAT 360° DE bianco IP20 DALI-LINK 9m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Clips di fissaggio a molla per l'installazione in controsoffitti o in apparecchi di illuminazione, con accessori anche per l'installazione ad incasso su soffitti intonacati o in cemento, Alimentazione via DALI bus, Integrazione perfetta nel controllo dell'illuminazione DALI B.E.G. LUXOMAT(R)net DALI-LINK come opzione multimaster modulare, Modalità slave per estensione area di rilevamento, Misurazione della luce mista grazie al sensore di luce interno, Modalità semiautomatica, automatica o crepuscolare, Uscita di regolazione luce o commutazione, Funzioni luce guida, Soft-Start PLUS, luce di orientamento PLUS, Impostazioni di fabbrica per verifica della corretta installazione, Tutte le funzionalità sono ottenibili solo tramite l'utilizzo di altri dispositivi DALI-LINK di B.E.G. LUXOMAT(R)net, Clips di fissaggio a molla per una facile installazione in controsoffitti, Palpebre di copertura e anello di fissaggio inclusi, per l'installazione in apparecchi di illuminazione, Montaggio ad incasso con accessorio 92833, montaggio esterno al soffitto con accessori 92833 e 92121, Questo articolo è un componente di un sistema di controllo dell'illuminazione di B.E.G., che supporta l'uso di dispositivi di funzionamento DALI (apparecchi, relè) di altri produttori, L'uso di controllori di applicazioni DALI di altri produttori non è supportato, L'uso di dispositivi di ingresso DALI (sensori, pulsanti) di altri produttori non è supportato, Sono necessari componenti di sistema aggiuntivi (hardware) di B.E.G., È richiesto il software aggiuntivo gratuito di B.E.G.

Serie

DALI