Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE467700
Cod. Produttore
VE467700
Cod. EAN
8007951123231

Informazioni di prodotto

PC3R CONTROLLO CARICHI 3 RELE' 230V/32A

Documentazione tecnica

Il dispositivo di controllo carichi PC3R è progettato per gestire carichi elettrici fino a 32A, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. Con una configurazione a tre relè, offre una gestione efficiente e sicura delle apparecchiature elettriche, garantendo un funzionamento ottimale e una protezione adeguata. Questo prodotto è costruito con materiali di alta qualità, assicurando durata e affidabilità nel tempo. La sua progettazione consente un'installazione semplice e veloce, rendendolo adatto per diversi contesti d'uso. Grazie alla sua versatilità, il PC3R è la scelta perfetta per chi cerca soluzioni di controllo carichi efficienti e sicure nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Relè di controllo da barra DIN per la gestione della potenza assorbita in modo da impedire che, nel caso di accensioni contemporanee di più elettrodomestici, si verifichi un sovraccarico tale da provocare il distacco dell'interruttore generale (blackout). Quando necessario, lo strumento provvede al distacco in sequenza dei carichi ritenuti non prioritari per evitare che la potenza assorbita sia superiore alla soglia impostata e causi di conseguenza il blackout. Può comandare fino a tre carichi (o tre gruppi di carichi). L'ordine con il quale vengono scollegati questi carichi è impostabile via menù.

tipo di montaggio

Guida DIN

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

60 mm

tensione nominale

230 V

Numero moduli DIN

4

corrente nominale (contatti di comando)

16 A

max. potenza di interruzione (contatti di comando)

4000 VOLT_AMPERE

max. corrente permanente

32 A

max. tensione di commutazione (contatti di comando)

250 V

grado di protezione (IP)

IP41

Numero contatti di commutazione

3

corrente nominale

0 ... 32 A

corrente di intervento

4,3 ... 32 A

Produttore

Controllo carichi elettrici 3 relè 32A per gestione potenza industriale e commerciale