Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan patch cord /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGACTPC6ASFL1WE
Cod. Produttore
ACTPC6ASFLS10WE
Cod. EAN
3606481051677

Informazioni di prodotto

PC S/FTP 4P Cat6A 550 Mhz LSZH 1m Bia.

Documentazione tecnica

Patch cord, Actassi, Category 6A, S/FTP, LSZH, 1 m, bianca

Serie

Actassi

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

esecuzione resistente alla fiamma

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

senza alogeni

configurazione pin

01:01

protezione della leva di arresto

categoria

6A

costruzione del cavo

4×2

manicotto anti-piegatura

stampato

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

bianco

colore del rivestimento

bianco

lunghezza

1 m

sezione AWG

28

Produttore

Patch cord, Actassi, Category 6A, S/FTP, LSZH, 1 m, bianca