Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE735700
Cod. Produttore
VE735700
Cod. EAN
8007951125525

Informazioni di prodotto

PC RF8 CENTRALINA CONTROLLO CARICHI RF

Documentazione tecnica

La centralina di controllo carichi PC RF8 è un dispositivo essenziale per la gestione e la distribuzione dell'energia elettrica in modo efficiente e sicuro. Progettata per garantire un'elevata affidabilità, questa centralina è ideale per applicazioni in vari settori, inclusi impianti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta e il design compatto la rendono facile da installare in spazi ristretti, assicurando nel contempo una protezione ottimale contro sovraccarichi e cortocircuiti. Grazie alla sua tecnologia avanzata, offre un monitoraggio preciso dei carichi e consente una gestione intelligente dell'energia, contribuendo a ridurre i costi operativi e migliorare l'efficienza energetica complessiva. Con la centralina PC RF8, gli utenti possono contare su una soluzione di controllo carichi che combina prestazioni elevate e sicurezza, rendendola un investimento strategico per qualsiasi impianto elettrico. Descrizione del produttore: Centralina per il controllo dei carichi elettrici progettata per la gestione della potenza assorbita in modo da impedire che, nel caso di accensioni contemporanee di più elettrodomestici, si verifichi un sovraccarico tale da provocare il distacco dell'interruttore generale (blackout). Per funzionare, deve essere abbinato a uno o più attuatori remoti RX.16A. La comunicazione tra centralina e attuatori avviene tramite segnali a radiofrequenza, senza necessità di effettuare collegamenti fisici tra i dispositivi. Il PC RF8 può comandare fino a otto attuatori remoti.

tipo di montaggio

Guida DIN

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

60 mm

tensione nominale

230 V

Numero moduli DIN

2

max. corrente permanente

32 A

grado di protezione (IP)

IP40

corrente nominale

0 ... 32 A

corrente di intervento

3,5 ... 32 A

Produttore

Centralina controllo carichi PC RF8 gestione potenza radiofrequenza fino 8 attuatori uso industriale e commerciale