Prodotti /

Cod. Rexel
HIK318700014
Cod. Produttore
318700014
Cod. EAN
6941545631820

Informazioni di prodotto

Pannello solare 24W
Descrizione del produttore: Pannello solare da 24W con batteria integrata, progettato per garantire un'efficiente conversione energetica e un'autonomia prolungata. Il design compatto e moderno permette un'installazione semplice e versatile su diverse superfici. Ideale per applicazioni di illuminazione esterna e sistemi elettrici autonomi, combina tecnologia avanzata e materiali resistenti per assicurare durata e prestazioni elevate in ogni condizione ambientale.

larghezza

300 mm

altezza

440 mm

peso

2,1 kg

lunghezza del cavo

3000 mm

lunghezza

220,6 mm

Max. tensione di sistema

18,4 V

con cavo di collegamento

tensione MPP

15,3 V

Corrente MPP

1,57 A

Telaio

Materiale cellulare

Monocristallino

Rendimento del modulo

23 %

Potenza MPP

24 WATTPICCO

Colore fondo

Nero

Colore celle

Nero

colore del telaio

Bianco

Temperatura d'esercizio

-20 ... 60 °C

Tolleranza di potenza

-5 ... 5 %

Corrente di corto circuito

1,65 A

Produttore

PBC 24W PANNELLO SOLARE BATT INTEGR