Prodotti /

Cod. Rexel
HIK307400826
Cod. Produttore
307400826
Cod. EAN
6936422128425

Informazioni di prodotto

Patch cord CAT6a U/UTP LSZH 3m grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo patch cord Cat6A di colore grigio con connettori RJ45 trasparenti, dotato di manicotto anti-piegatura per garantire una maggiore durata e resistenza durante l'uso. Il cavo è progettato per offrire elevate prestazioni nelle trasmissioni dati, ideale per reti ad alta velocità. La protezione della leva di arresto assicura una connessione stabile e sicura, rendendo questo cavo una soluzione affidabile per installazioni di rete professionali.

tipo di cavo

U/UTP

configurazione pin

1:1

lunghezza

3 m

colore del rivestimento

Grigio

categoria

6A

sezione AWG

26

manicotto anti-piegatura

Stampato

costruzione del cavo

4×2

senza alogeni secondo IEC 60754-2

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Grigio

protezione della leva di arresto

Senza alogeno secondo IEC 60754-1

Produttore

Patch cord CAT6a U/UTP LSZH 3m grigio connettori RJ45 rete alta velocità