Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan patch cord /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGACTPC6ASFL2BU
Cod. Produttore
ACTPC6ASFLS20BU
Cod. EAN
3606481051738

Informazioni di prodotto

Patch cord, Actassi, Category 6A, S/FTP, LSZH, 2 m, blu

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo cavo patch Actassi è un cavo patch Cat 6A S/FTP a 4 coppie, di colore blu. È conforme alle seguenti norme - EN 50173, IEC 61935-2, ISO/IEC 11081, TIA/EIA-568-C.2. Il diametro del cavo in rame è AWG 28. Il cerotto è realizzato in PE (polietilene), alluminio/poliestere, rame rivestito di stagno. I materiali di contatto sono bronzo fosforoso con 50 micro-pollici d'oro su 100 micro-pollici di nichel. La frequenza di trasmissione è di 500 MHz.

senza alogeni

tipo di cavo

S/FTP

configurazione pin

1:1

lunghezza

2 m

colore del rivestimento

Blu

categoria

6A

sezione AWG

28

manicotto anti-piegatura

Stampato

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

costruzione del cavo

4×2

esecuzione resistente alla fiamma

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Blu

protezione della leva di arresto

Serie

Actassi

Produttore

Patch cord Cat6A S/FTP 4 coppie LSZH 2m blu alta frequenza 550 MHz rete dati