Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE637928
Cod. Produttore
637928
Cod. EAN
3245066379289

Informazioni di prodotto

  • Serie: ISI PLAST
  • Materiale: PVC resistente
  • Dimensioni: 400x100 mm
  • Altezze profili: 50/75/100 mm
  • Perforazione base: 9x25 mm (PVC) / 7x25 mm (metallo)
  • Capacità carico: 35 daN/m (200x75)
  • Resistenza chimica: alta, per ambienti corrosivi
  • Accessori: coperchi, separatori, raccordi, supporti

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Testata di chiusura altezza: 100mm, larghezza: 400mm

colore

Grigio

numero RAL

7030

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

Adatto per la larghezza del canale portacavi

400 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

100 mm

Produttore

PASSERELLA PVC-TESTATA 400X100