Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE637848
Cod. Produttore
637848
Cod. EAN
3245066378480

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 300 mm
  • Materiale: PVC resistente alla corrosione
  • Profilo: testata di chiusura
  • Compatibilità: con passerelle PVC 300x75
  • Installazione: facile con sistema a clip
  • Resistenza chimica: adatta ambienti umidi e salini
  • Serie: Isiplast

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Testata di chiusura altezza: 75mm, larghezza: 300mm

colore

Grigio

numero RAL

7030

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

Adatto per la larghezza del canale portacavi

300 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

75 mm