› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Passerelle IP66

PASSERELLA PVC-TESTATA 300X100

Cod. Rexel LE637918
Cod. Produttore 637918
Cod. EAN 3245066379180

Informazioni principali

  • Altezza: 100mm
  • Larghezza: 300mm
  • Materiale: PVC resistente alla corrosione
  • Tipo: Testata di chiusura
  • Perforazioni: 9x25mm per viti PVC M8
  • Colore: teinté dans la masse
  • Installazione: clip facile senza attrezzi
  • Serie: ISI PLAST

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Testata di chiusura altezza: 100mm, larghezza: 300mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

numero RAL

7030

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

Adatto per la larghezza del canale portacavi

300 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

100 mm

PASSERELLA PVC-TESTATA 300X100