Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Passerelle IP66
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
colore
Grigio
numero RAL
7030
qualità del materiale
PVC
materiale
Plastica
Adatto per la larghezza del canale portacavi
200 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi
75 mm
Disponibilità:
Prodotto non rendibile