Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE637818
Cod. Produttore
637818
Cod. EAN
3245066378183

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PVC
  • Dimensioni: 100x75 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 100 mm
  • Profilo: Standard piatto
  • Perforazioni: 9x25 mm per viti PVC Ø8
  • Serie: Isi Plast
  • Carico sicuro: 35 daN/m

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Testata di chiusura altezza: 75mm, larghezza: 100mm

colore

Grigio

numero RAL

7030

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

Adatto per la larghezza del canale portacavi

100 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

75 mm

Produttore

PASSERELLA PVC-TESTATA 100X75