› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Passerelle IP66

PASSERELLA PVC-SEPARATORE H75 3M

Cod. Rexel LE637888
Cod. Produttore 637888
Cod. EAN 3245066378886

Informazioni principali

  • Serie: Isiplast
  • Altezza: 75 mm
  • Lunghezza: 3 metri
  • Materiale: PVC
  • Fissaggio: bulloni M8 x 20 o perno rapido
  • Resistenza: 35 daN/m
  • Classe di reazione al fuoco: M1
  • Dimensioni copertura: 75x300 mm

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Separatore interno Lunghezza 3 metri. Per il fissaggio utilizzare i bulloni M8 x 20 oppure il perno di fissaggio rapido. Altezza: 75mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Profilo a L

numero RAL

7030

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

PVC

lunghezza

3000 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Avvitabile

Adatto per passerella forata\chiusa

altezza della parete divisoria

75 mm

foro di fissaggio

PASSERELLA PVC-SEPARATORE H75 3M