› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Passerelle IP66

PASSERELLA PVC-SEPARATORE H100 3M

Cod. Rexel LE637988
Cod. Produttore 637988
Cod. EAN 3245066379883

Informazioni principali

  • Altezza: 100 mm
  • Lunghezza: 3 metri
  • Materiale: PVC
  • Fissaggio: Bulloni M8 x 20 o perno rapido
  • Separatore interno con fori 9x25 mm
  • Colisaggio: 24 metri
  • Serie: ISI Plast
  • Compatibilità: Profilati da 50 a 100 mm altezza

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Separatore interno Lunghezza 3 metri. Per il fissaggio utilizzare i bulloni M8 x 20 oppure il perno di fissaggio rapido. Altezza: 100mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Profilo a L

numero RAL

7030

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

PVC

lunghezza

3000 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Avvitabile

Adatto per passerella forata\chiusa

altezza della parete divisoria

100 mm

foro di fissaggio

PASSERELLA PVC-SEPARATORE H100 3M