› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Passerelle IP66

PASSERELLA PVC-PROFILATO A U 2M

Cod. Rexel LE637950
Cod. Produttore 637950
Cod. EAN 3245066379500

Informazioni principali

  • Materiale: PVC-U
  • Lunghezza: 2 m
  • Profilo: Profilato a U
  • Serie: Isi Plast
  • Resistenza alla corrosione: Assente
  • Classe di reazione al fuoco: M1
  • Montaggio: Rapido, senza attrezzi
  • Capacità di carico: 35 daN/m

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Profilato a U in PVC-U. Lunghezza 2m

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

83,5 mm

Tipologia

Profilo singolo

altezza

50 mm

numero RAL

7030

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

tipo di perforazione

3 lati forati

forma del profilo

Profilo a U

larghezza della fessura

27 mm

larghezza del foro

9 mm

PASSERELLA PVC-PROFILATO A U 2M