Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE637985
Cod. Produttore
637985
Cod. EAN
3245066379852

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Piastra regolabile metallica
  • Rivestimento: in PVC
  • Serie: LE637985
  • Materiale: Metallo con rivestimento PVC
  • Applicazione: Passerella soffitto regolabile
  • Colore: PVC tinta nella massa
  • Montaggio: Rapido, senza attrezzi
  • Protezione: Classe al fuoco M1

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Piastra regolabile metallica con rivestimento in PVC

colore

Grigio

larghezza

80 mm

Tipologia

Staffa da soffitto

altezza

86,5 mm

numero RAL

7030

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

108 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

5800 N

Produttore

PASSERELLA PVC-PIASTRA SOFF. REG. M