› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Passerelle IP66

PASSERELLA PVC-PIASTRA A SOFFITTO

Cod. Rexel LE637955
Cod. Produttore 637955
Cod. EAN 3245066379555

Informazioni principali

  • Descrizione: PASSERELLA PVC-PIASTRA A SOFFITTO
  • Materiale: PVC
  • Fissaggio: Profilato a U, 2 pezzi necessari
  • Colore: Teinté dans la masse
  • Dimensioni disponibili: Varie larghezze e altezze
  • Classe di reazione al fuoco: M1
  • Serie: ISI PLAST
  • Utilizzo: Ideale per ambienti umidi, corrosivi e salini

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra a soffitto in PVC (per il fissaggio del profilato a U sono necessari 2 pezzi)

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

136 mm

Tipologia

Staffa da soffitto

altezza

30 mm

numero RAL

7030

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

PVC

lunghezza

136 mm

materiale

Plastica

Capacità di portata

3100 N

PASSERELLA PVC-PIASTRA A SOFFITTO