› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Passerelle IP66

PASSERELLA PVC-PERNO FISSAGGIO

Cod. Rexel LE637951
Cod. Produttore 637951
Cod. EAN 3245066379517

Informazioni principali

  • Materiale: PVC
  • Tipo: Perno di fissaggio M8
  • Serie: ISI Plast
  • Lunghezza: 200 mm
  • Fissaggio: con bullone M8
  • Fori oblungi: 9x19 mm
  • Colore: teinté dans la masse
  • Applicazione: per fissaggio su profilati PVC

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Perno di fissaggio M8 in PVC

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

adatto per

Profilo a U

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

PASSERELLA PVC-PERNO FISSAGGIO