› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Passerelle IP66

PASSERELLA PVC-MENSOLA L400 ACCIAIO

Cod. Rexel LE637979
Cod. Produttore 637979
Cod. EAN 3245066379791

Informazioni principali

  • Serie: Isiplast
  • Larghezza: 400 mm
  • Profondità: 75 mm
  • Materiale: Acciaio con rivestimento PVC
  • Perforazione: 9x25 mm per viti PVC Ø8
  • Carico massimo: 35 daN/m
  • Resistenza alla corrosione: Elevata
  • Compatibilità: Accessori e supporti Isiplast

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Mensola metallica con rivestimento in PVC per basi larghezza 400mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

80 mm

Tipologia

Braccio da parete

altezza

130 mm

numero RAL

7030

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

450 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

1,35 KILONEWTON

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

1350 N

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

angolo

90 ... 90 GRADO

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

400 ... 400 mm

PASSERELLA PVC-MENSOLA L400 ACCIAIO