Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE637767
Cod. Produttore
637767
Cod. EAN
3245066377674

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PVC
  • Profondità: 50 mm
  • Larghezza: 150 mm
  • Profilo: Standard, fondo piatto
  • Perforazione base: 9x25 mm per viti PVC M8
  • Resistenza: Corrosione e agenti chimici
  • Installazione: Interni/esterni con protezione UV
  • Serie: Isi Plast

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Mensola in PVC per basi larghezza 150mm

colore

Grigio

larghezza

80 mm

Tipologia

Braccio da parete

altezza

100 mm

numero RAL

7030

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

PVC

lunghezza

203 mm

materiale

Plastica

Capacità di portata

0,4 KILONEWTON

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

400 N

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

angolo

90 ... 90 GRADO

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

150 ... 150 mm