Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE637766
Cod. Produttore
637766
Cod. EAN
3245066377667

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PVC
  • Profondità: 50 mm
  • Larghezza: 100 mm
  • Perforazione base: 9x25 mm / 7x25 mm
  • Resistenza chimica: Elevata
  • Utilizzo: Interno/esterno con protezione UV
  • Serie: ISI Plast
  • Conformità: Classe di reazione al fuoco M1

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Mensola in PVC per basi larghezza 100mm

colore

Grigio

larghezza

80 mm

Tipologia

Braccio da parete

altezza

100 mm

numero RAL

7030

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

PVC

lunghezza

153 mm

materiale

Plastica

Capacità di portata

0,25 KILONEWTON

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

250 N

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

angolo

90 ... 90 GRADO

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

75 ... 100 mm