Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE637993
Cod. Produttore
637993
Cod. EAN
3245066379937

Informazioni di prodotto

  • Serie: ISI PLAST
  • Profondità: 50/75/100 mm
  • Larghezza: 75 a 600 mm
  • Materiale: PVC resistente alla corrosione
  • Perforazione: 9x25 mm per viti PVC M8
  • Carico ammissibile: fino a 135,5 daN (600x100 mm)
  • Raggio di curvatura: 150 mm
  • Carico di rottura: 35 daN/m (200x75 mm)
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Giunto snodato altezza 100mm

colore

Altro

Tipologia

Raccordo angolare

tipo di connessione

Connettore a vite

numero RAL

7030

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

PVC

lunghezza

236 mm

materiale

Plastica

Adatto per passerella forata\chiusa

giunzione articolata orizzontale

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

75 ... 600 mm

Produttore

PASSERELLA PVC-GIUNTO SNODATO L200-