Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE637793
Cod. Produttore
637793
Cod. EAN
3245066377933

Informazioni di prodotto

  • Altezza profilo: 75 mm
  • Lunghezza giunto: 1000 mm
  • Materiale: PVC
  • Tipo giunto: Snodato
  • Collegamento: Montaggio rapido, senza attrezzi
  • Perforazioni: 9x25 mm per viti PVC M8
  • Resistenza: Corrosione assente, leggero
  • Serie: Isi Plast

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Giunto snodato altezza 75mm

colore

Grigio

Tipologia

Raccordo angolare

tipo di connessione

Connettore a vite

numero RAL

7030

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

PVC

lunghezza

236 mm

materiale

Plastica

Adatto per passerella forata\chiusa

adatto per altezza sistema di supporto cavi

50 mm

giunzione articolata orizzontale

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

75 ... 150 mm

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

50 ... 50 mm

Produttore

PASSERELLA PVC-GIUNTO SNODATO L100-