› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Passerelle IP66

PASSERELLA PVC-GIUNTO H75 L75-150

Cod. Rexel LE637890
Cod. Produttore 637890
Cod. EAN 3245066378909

Informazioni principali

  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 75-150 mm
  • Materiale: PVC resistente alla corrosione
  • Tipo: Passerella con giunto piano
  • Profondità profilo: 75 mm
  • Serie: ISI Plast
  • Perforazione: 9x25 mm e 7x25 mm
  • Uso: Industriale, chimico, umido

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Giunto piano altezza: 75mm, larghezza: 100-150mm

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

Tipologia

Connettore longitudinale

tipo di connessione

Chiudibile a scatto

numero RAL

7030

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

PVC

lunghezza

275 mm

materiale

Plastica

Adatto per passerella forata\chiusa

adatto per altezza sistema di supporto cavi

75 mm

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

75 ... 150 mm

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

75 ... 75 mm

PASSERELLA PVC-GIUNTO H75 L75-150