Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Passerelle IP66
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
colore
Bianco
Tipologia
Connettore longitudinale
tipo di connessione
Chiudibile a scatto
numero RAL
7030
Protezione della superficie
Altro
qualità del materiale
PVC
lunghezza
450 mm
materiale
Plastica
Adatto per passerella forata\chiusa
adatto per altezza sistema di supporto cavi
100 mm
temperatura di impiego
-5 ... 60 °C
adatto per larghezza sistema di supporto cavi
200 ... 600 mm
Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi
100 ... 100 mm
Disponibilità:
Prodotto non rendibile