› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Passerelle IP66

PASSERELLA PVC-FISSAGGIO RAPIDO

Cod. Rexel LE637954
Cod. Produttore 637954
Cod. EAN 3245066379548

Informazioni principali

  • Materiale: PVC resistente
  • Fissaggio: rapido senza attrezzi
  • Dimensioni: varie larghezze da 50 a 600 mm
  • Altezze: 50, 75, 100 mm
  • Carico massimo: 35 daN/m (Isiplast 200x75)
  • Classe di resistenza al fuoco: M1
  • Accessori: consolle, coperchi, giunti, tubi
  • Serie: ISI PLAST

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Perno rapido di fissaggio

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

PASSERELLA PVC-FISSAGGIO RAPIDO