Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE637785
Cod. Produttore
637785
Cod. EAN
3245066377858

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Passerella PVC-Distanziale L400
  • Larghezza basi: 300-400 mm
  • Materiale: PVC resistente alla corrosione
  • Altezza profilo: 50 mm
  • Lunghezza: 3 m
  • Serie: ISI Plast
  • Perforazione: 9x25 mm per viti PVC M8
  • Applicazioni: ambienti umidi, industriali e commerciali

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Distanziatori per basi larghezza 300-400mm

colore

Grigio

Tipologia

Altro

numero RAL

7030

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

Capacità di portata

1500 N

Adatto per passerella forata\chiusa

fissaggio del canale

Avvitabile

adatto per altezza sistema di supporto cavi

100 mm

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

100 ... 100 mm

Produttore

PASSERELLA PVC-DISTANZIALE L400