Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE637783
Cod. Produttore
637783
Cod. EAN
3245066377834

Informazioni di prodotto

  • Serie: ISI Plast
  • Larghezza: 150-200 mm
  • Profondità: 50/75/100 mm
  • Materiale: PVC resistente alla corrosione
  • Montaggio: Clip automatico senza attrezzi
  • Raggio curvatura: 150 mm minimo
  • Carico massimo: 35 daN/m (200x75 mm)
  • Accessori: Coperture, separatori, raccordi

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Distanziatori per basi larghezza 150-200mm

colore

Grigio

Tipologia

Altro

numero RAL

7030

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

Capacità di portata

1950 N

Adatto per passerella forata\chiusa

fissaggio del canale

Avvitabile

adatto per altezza sistema di supporto cavi

100 mm

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

100 ... 100 mm

Produttore

PASSERELLA PVC-DISTANZIALE L200