Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE637781
Cod. Produttore
637781
Cod. EAN
3245066377810

Informazioni di prodotto

Distanziatori per basi larghezza 100mm

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Distanziatori per basi larghezza 100mm

colore

Grigio

Tipologia

Altro

numero RAL

7030

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

Capacità di portata

2150 N

Adatto per passerella forata\chiusa

fissaggio del canale

Avvitabile

adatto per altezza sistema di supporto cavi

75 mm

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

75 ... 75 mm

Produttore

PASSERELLA PVC-DISTANZIALE L100