› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Passerelle IP66

PASSERELLA PVC-CURVA SALITA 90+COP.

Cod. Rexel LE637925
Cod. Produttore 637925

Informazioni principali

  • Altezza: 100mm
  • Larghezza: 400mm
  • Curva a 90 gradi
  • Materiale: PVC
  • Completa di coperchio
  • Tipo: Passerella
  • Serie: LE637925

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Curva in salita a 90 gradi completa di coperchio; altezza: 100mm, larghezza: 400mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Connettore integrato

numero RAL

7030

Tipologia costruttiva

Arco rigido

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

raggio interno

150 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

400 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

100 mm

cambio di direzione

Verticale ascendente

con parte superiore

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

PASSERELLA PVC-CURVA SALITA 90+COP.