› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Passerelle IP66

PASSERELLA PVC-CURVA SALITA 90+COP.

Cod. Rexel LE637915
Cod. Produttore 637915

Informazioni principali

  • Descrizione: Curva salita 90° + cop.
  • Materiale: PVC resistente
  • Altezza: 100 mm
  • Larghezza: 300 mm
  • Serie: LE637915
  • Installazione: Facile con coperchio clip
  • Resistenza: Corrosione e agenti chimici
  • Applicazioni: Industriale e commerciale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Curva in salita a 90 gradi completa di coperchio; altezza: 100mm, larghezza: 300mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Connettore integrato

numero RAL

7030

Tipologia costruttiva

Arco rigido

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

raggio interno

150 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

300 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

100 mm

cambio di direzione

Verticale ascendente

con parte superiore

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

PASSERELLA PVC-CURVA SALITA 90+COP.