› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Passerelle IP66

PASSERELLA PVC-CURVA SALITA 90+COP.

Cod. Rexel LE637815
Cod. Produttore 637815
Cod. EAN 3245066378152

Informazioni principali

  • Serie: ISI PLAST
  • Materiale: PVC resistente alla corrosione
  • Altezza profili: 50, 75, 100 mm
  • Larghezza profili: 75-600 mm
  • Curvatura minima: 150 mm
  • Perforazioni: 9x25 mm per viti PVC M8, 7x25 mm per viti metalliche M6
  • Capacità di carico: fino a 35 daN/m (profilo 200x75)
  • Accessori: curva salita 90° con coperchio incluso

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Curva in salita a 90 gradi completa di coperchio; altezza: 75mm, larghezza: 100mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Connettore integrato

numero RAL

7030

Tipologia costruttiva

Arco rigido

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

raggio interno

150 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

100 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

75 mm

cambio di direzione

Verticale ascendente

con parte superiore

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

PASSERELLA PVC-CURVA SALITA 90+COP.