Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE637923
Cod. Produttore
637923
Cod. EAN
3245066379234

Informazioni di prodotto

  • Profilo PVC curva piana 90°
  • Altezza: 100mm
  • Larghezza: 400mm
  • Materiale: PVC resistente alla corrosione
  • Montaggio: clipsabile con coperchio
  • Serie: Isi Plast
  • Raggio di curvatura: 150mm
  • Adatto per ambienti: umidi e corrosivi

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Curva piana a 90 gradi completa di coperchio; altezza: 100mm, larghezza: 400mm

colore

Grigio

Tipologia

Connettore integrato

numero RAL

7030

Tipologia costruttiva

Arco rigido

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

raggio interno

150 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

400 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

100 mm

cambio di direzione

Orizzontale

con parte superiore

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

Produttore

PASSERELLA PVC-CURVA PIANA 90+COP.