Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE637913
Cod. Produttore
637913
Cod. EAN
3245066379135

Informazioni di prodotto

  • Serie: ISI PLAST
  • Materiale: PVC
  • Altezza profilo: 50, 75, 100 mm
  • Larghezza: 75-600 mm
  • Curva: 90° con raggio 150 mm
  • Perforazione base: 9x25 mm (viti PVC), 7x25 mm (viti metalliche)
  • Carico ammissibile: fino a 35 daN/m (es. 200x75 mm)
  • Resistenza: Corrosione, agenti chimici, classe M1

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Curva piana a 90 gradi completa di coperchio; altezza: 100mm, larghezza: 300mm

colore

Grigio

Tipologia

Connettore integrato

numero RAL

7030

Tipologia costruttiva

Arco rigido

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

raggio interno

150 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

300 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

100 mm

cambio di direzione

Orizzontale

con parte superiore

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

Produttore

PASSERELLA PVC-CURVA PIANA 90+COP.