› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Passerelle IP66

PASSERELLA PVC-CURVA PIANA 90+COP.

Cod. Rexel LE637843
Cod. Produttore 637843
Cod. EAN 3245066378435

Informazioni principali

  • Altezza profilo: 75 mm
  • Larghezza profilo: 300 mm
  • Curva piana: 90 gradi
  • Materiale: PVC
  • Copertura: con coperchio
  • Tipo profilo: standard
  • Lunghezza: 3 metri
  • Serie: ISI PLAST

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Curva piana a 90 gradi completa di coperchio; altezza: 75mm, larghezza: 300mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Connettore integrato

numero RAL

7030

Tipologia costruttiva

Arco rigido

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

raggio interno

150 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

300 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

75 mm

cambio di direzione

Orizzontale

con parte superiore

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

PASSERELLA PVC-CURVA PIANA 90+COP.