› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Passerelle IP66

PASSERELLA PVC-CURVA PIANA 90+COP.

Cod. Rexel LE637813
Cod. Produttore 637813
Cod. EAN 3245066378138

Informazioni principali

  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 100 mm
  • Curva piana a 90°
  • Materiale: PVC resistente a corrosione
  • Perforazione doppia: 9x25 mm per viti PVC, 7x25 mm per viti metalliche
  • Accessori con clip automatico e copertura
  • Conforme direttiva RoHS
  • Serie: ISI Plast

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Curva piana a 90 gradi completa di coperchio; altezza: 75mm, larghezza: 100mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Connettore integrato

numero RAL

7030

Tipologia costruttiva

Arco rigido

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

raggio interno

150 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

100 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

75 mm

cambio di direzione

Orizzontale

con parte superiore

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

PASSERELLA PVC-CURVA PIANA 90+COP.