› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Passerelle IP66

PASSERELLA PVC-CURVA DISCESA 90+COP

Cod. Rexel LE637927
Cod. Produttore 637927

Informazioni principali

  • Serie: LE637927
  • Materiale: PVC resistente alla corrosione
  • Profondità: 100 mm
  • Larghezza: 400 mm
  • Curva: discesa a 90° con coperchio
  • Lunghezza: 3 m
  • Perforazione base: 9x25 mm per viti M8
  • Facile installazione e resistente agli agenti chimici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Curva in discesa a 90 gradi completa di coperchio; altezza: 100mm, larghezza: 400mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Connettore integrato

numero RAL

7030

Tipologia costruttiva

Arco rigido

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

raggio interno

150 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

400 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

100 mm

cambio di direzione

Verticale discendente

con parte superiore

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

PASSERELLA PVC-CURVA DISCESA 90+COP