Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE637847
Cod. Produttore
637847
Cod. EAN
3245066378473

Informazioni di prodotto

  • Altezza profilo: 75 mm
  • Larghezza: 300 mm
  • Curva: discesa 90°
  • Materiale: PVC
  • Copertura: con coperchio
  • Tipo profilo: standard
  • Colore: teinté dans la masse (colorato in massa)
  • Serie: ISI PLAST

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Curva in discesa a 90 gradi completa di coperchio; altezza: 75mm, larghezza: 300mm

colore

Grigio

Tipologia

Connettore integrato

numero RAL

7030

Tipologia costruttiva

Arco rigido

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

raggio interno

150 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

300 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

75 mm

cambio di direzione

Verticale discendente

con parte superiore

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

Produttore

PASSERELLA PVC-CURVA DISCESA 90+COP