› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Passerelle IP66

PASSERELLA PVC-CURVA DISCESA 90+COP

Cod. Rexel LE637827
Cod. Produttore 637827
Cod. EAN 3245066378275

Informazioni principali

  • Serie: PVC-CURVA DISCESA 90+COP
  • Curva a 90° con coperchio incluso
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 150 mm
  • Materiale: PVC resistente alla corrosione
  • Perforazione: 9x25 mm per viti PVC Ø8
  • Montaggio: clipsaggio automatico con possibilità di fissaggio
  • Adatto per ambienti umidi e corrosivi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Curva in discesa a 90 gradi completa di coperchio; altezza: 75mm, larghezza: 150mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Connettore integrato

numero RAL

7030

Tipologia costruttiva

Arco rigido

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

raggio interno

150 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

150 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

75 mm

cambio di direzione

Verticale discendente

con parte superiore

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

PASSERELLA PVC-CURVA DISCESA 90+COP