› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Passerelle IP66

PASSERELLA PVC-CURVA DISCESA 90+COP

Cod. Rexel LE637817
Cod. Produttore 637817
Cod. EAN 3245066378176

Informazioni principali

  • Descrizione: Passerella PVC curva 90° + cop
  • Materiale: PVC resistente a corrosione
  • Dimensioni: Altezza 75mm, Larghezza 100mm
  • Curvatura: Raggio 150mm
  • Perforazioni: 9x25mm per viti PVC Ø8
  • Accessori: Coperchio rimovibile con clip
  • Montaggio: Clip automatiche, senza attrezzi
  • Serie: Isi Plast

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Curva in discesa a 90 gradi completa di coperchio; altezza: 75mm, larghezza: 100mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Connettore integrato

numero RAL

7030

Tipologia costruttiva

Arco rigido

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

raggio interno

150 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

100 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

75 mm

cambio di direzione

Verticale discendente

con parte superiore

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

PASSERELLA PVC-CURVA DISCESA 90+COP