Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE637765
Cod. Produttore
637765
Cod. EAN
3245066377650

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PVC
  • Lunghezza: 3 m
  • Larghezza: 400 mm
  • Profondità: 50 mm
  • Perforazione base: 9x25 mm per viti PVC M8
  • Resistenza: Corrosione e agenti chimici
  • Installazione: Interno/esterno con protezione UV
  • Serie: ISI PLAST

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Coperchio per passerelle in PVC larghezza: 400mm, lunghezza 3m

colore

Grigio

numero RAL

7030

spessore del materiale

2,5 mm

qualità del materiale

PVC

lunghezza

3000 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

larghezza parte superiore

400 mm

Adatto per passerella forata\chiusa

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

Produttore

PASSERELLA PVC-COPERCHIO 3M L400MM