Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE637764
Cod. Produttore
637764
Cod. EAN
3245066377643

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PVC
  • Larghezza: 300 mm
  • Lunghezza: 3 m
  • Tipo: Coperchio per passerelle
  • Profilo: Standard fino a 150mm
  • Colore: Tinteggiato nella massa
  • Serie: ISI PLAST
  • Montaggio: Clip di fissaggio rapido

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Coperchio per passerelle in PVC larghezza: 300mm, lunghezza 3m

colore

Grigio

numero RAL

7030

spessore del materiale

2,5 mm

qualità del materiale

PVC

lunghezza

3000 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

larghezza parte superiore

300 mm

Adatto per passerella forata\chiusa

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

Produttore

PASSERELLA PVC-COPERCHIO 3M L300MM