Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE637763
Cod. Produttore
637763
Cod. EAN
3245066377636

Informazioni di prodotto

Coperchio per passerelle in PVC larghezza: 200mm, lunghezza 3m

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Coperchio per passerelle in PVC larghezza: 200mm, lunghezza 3m

colore

Grigio

numero RAL

7030

spessore del materiale

2 mm

qualità del materiale

PVC

lunghezza

3000 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

larghezza parte superiore

200 mm

Adatto per passerella forata\chiusa

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

Produttore

PASSERELLA PVC-COPERCHIO 3M L200MM