Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE637762
Cod. Produttore
637762
Cod. EAN
3245066377629

Informazioni di prodotto

  • Serie: ISI PLAST
  • Larghezza: 150 mm
  • Lunghezza: 3 m
  • Materiale: PVC
  • Profilo: Standard e rinforzato
  • Perforazioni: 9x25 mm per viti PVC
  • Resistenza chimica: Elevata, adatto ambienti corrosivi
  • Classe di reazione al fuoco: M1

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Coperchio per passerelle in PVC larghezza: 150mm, lunghezza 3m

colore

Grigio

numero RAL

7030

spessore del materiale

1,2 mm

qualità del materiale

PVC

lunghezza

3000 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

larghezza parte superiore

150 mm

Adatto per passerella forata\chiusa

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

Produttore

PASSERELLA PVC-COPERCHIO 3M L150MM