Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Passerelle IP66
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
Protezione della superficie
Non trattato
qualità del materiale
Altro
materiale
dimensione della filettatura metrica
8
con dado
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore
20 mm
Disponibilità:
Prodotto non rendibile