Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE637960
Cod. Produttore
637960
Cod. EAN
3245066379609

Informazioni di prodotto

Derivazione a T altezza 100mm

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Derivazione a T altezza 100mm

colore

Grigio

Tipologia

Senza connettore

numero RAL

7030

Tipologia costruttiva

Elemento a T orizzontale

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

raggio interno

150 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

100 mm

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

Produttore

PASSERELLA PVC-ACC.DI DERIVAZIONE A