› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Passerelle IP66

PASSERELLA PVC-ACC.DI DERIVAZIONE A

Cod. Rexel LE637860
Cod. Produttore 637860
Cod. EAN 3245066378602

Informazioni principali

  • Serie: Isiplast
  • Profili in PVC, 3 altezze: 50/75/100mm
  • Larghezza: 75-600mm
  • Profilo piatto fino a 150mm
  • Profilo rinforzato da 200mm
  • Resistenza chimica e corrosione
  • Carico massimo: 35 daN/m (200x75)
  • Perforazioni per viti PVC M8 e metallo M6

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Derivazione a T altezza 75mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Senza connettore

numero RAL

7030

Tipologia costruttiva

Elemento a T orizzontale

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

raggio interno

150 mm

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

PASSERELLA PVC-ACC.DI DERIVAZIONE A