Descrizione del prodotto
Passerella portacavi in filo metallico zincato con altezza di 50 mm e larghezza di 75 mm, lunga 3000 mm. Ideale per l'organizzazione e il supporto di impianti elettrici, garantisce una gestione ordinata dei cavi grazie alla struttura aperta che facilita la ventilazione e l'accesso per manutenzioni. La robustezza del materiale assicura resistenza e durata nel tempo in ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: Steel Wire Basket Tray, Length 3000mm, Base 75mm, Height 50mm, Finish Hot Dip Galvanized after Fabrication