Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC09411
Cod. Produttore
09411
Cod. EAN
8000126094114

Informazioni di prodotto

CABLE LADDER H100 HDG 200

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Passerella portacavi realizzata in acciaio zincato, progettata per garantire robustezza e durata nel tempo. La struttura a traversini consente un efficace supporto e distribuzione dei cavi, facilitando l’organizzazione degli impianti elettrici. Con altezza di 100 mm e larghezza di 200 mm, questa passerella è ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono una soluzione affidabile per la gestione dei cablaggi. La finitura zincata protegge dalla corrosione, assicurando resistenza anche in ambienti soggetti a umidità o agenti atmosferici. Descrizione del produttore: Cable Ladder, Length 3m, Base 200mm, Height 100mm, MAC Carbon Steel, Hot Dip Galvanized after Fabrication

Produttore

ABB

Passerella portacavi zincata H100mm larghezza 200mm acciaio robusta per impianti industriali e civili